詳細表示

このページのURL:

品番 : EA857LA-3A

品名 : 150mmx14T レシプロソーブレード(金工用/5枚)

仕様

メーカー LENOX(レノックス) 型番 LXJP6114R
全長(mm) 150 幅 25mm
厚み 1.1mm 山数 14
入数 5枚 用途 鉄管・ステンレス管、構造用鋼(2.5~9.5mm)
速い切断と高い耐久性
パワーブラストテクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。
ブレード取り付け部分を強化、根元からの破断リスクを軽減
幅広設計1.1mmの厚さで、ねじれにくく、ブレが少なく直進性を重視した切断に適しています。
撤去後の作業がある場合など、直線的な切断は作業効率を高めるだけでなく、刃先への負担を軽減する事で長寿命になります。
追加説明
カタログ価格

3,430 円(税抜)/ 3,773 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/05 23:31現在)

商品入数 5 販売単位 PK
カタログページ 0964ページ
バリエーション一覧
EA857LA-2A 150mmx10T レシプロソーブレード(金工用/5枚)
EA857LA-12A 225mmx10T レシプロソーブレード(金工用/5枚)
EA857LA-22A 300mmx10T レシプロソーブレード(金工用/5枚)
EA857LA-3A 150mmx14T レシプロソーブレード(金工用/5枚)
EA857LA-13A 225mmx14T レシプロソーブレード(金工用/5枚)
EA857LA-4A 150mmx18T レシプロソーブレード(金工用/5枚)
EA857LA-14A 225mmx18T レシプロソーブレード(金工用/5枚)
ウェブカタログ画像
入数5枚
  • 入数5枚
  • ※パッケージイメージ

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top