品番 : EA857LH-11
品名 : 160mmx 9T レシプロソーブレード(10枚)
仕様
| メーカー | 河部精密工業(KSK) | 型番 | L-1R |
|---|---|---|---|
| 用途 | セーバーソーブレード木工用 | 切断能力 | 丸・角材・板材:75mm |
| 山数 | 9 | 全長 | 160mm |
| 厚み | 0.9mm | 材質 | ハイス鋼 |
| 入数 | 10枚 | ||
| 折れにくいから安全で安心な作業性 | |||
| 管材切断に威力を発揮! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,660 円(税抜)/ 2,926 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/07 06:55現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0963ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA857LH-11 160mmx 9T レシプロソーブレード(10枚) |
| EA857LH-12 150mmx18T レシプロソーブレード(10枚) |
| EA857LH-13 200mmx18T レシプロソーブレード(10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
