詳細表示

このページのURL:

品番 : EA857LH-13

品名 : 200mmx18T レシプロソーブレード(10枚)

仕様

メーカー 河部精密工業(KSK) 型番 L-4R
用途 セーバーソーブレード鉄工用 切断能力 鉄パイプ:125mm
アングル材:10mm
山数 18 全長 200mm
厚み 0.9mm 材質 ハイス鋼
入数 10枚
折れにくいから安全で安心な作業性
管材切断に威力を発揮!
追加説明
カタログ価格

5,080 (税抜)/ 5,588 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/11/05 06:31現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 1000ページ
バリエーション一覧
EA857LH-11 160mmx 9T レシプロソーブレード(10枚)
EA857LH-12 150mmx18T レシプロソーブレード(10枚)
EA857LH-13 200mmx18T レシプロソーブレード(10枚)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top