品番 : EA857LH-24
品名 : 200mmx14T レシプロソーブレード(3枚)
仕様
| メーカー | 河部精密工業(KSK) | 型番 | K-6020 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 鉄工用 | 切断能力 | 鉄パイプ:内径125mm |
| 山数 | 14 | 全長 | 200mm |
| 厚み | 0.9mm | 材質 | コバルトハイス鋼 |
| 入数 | 3枚 | ||
| コバルトハイス鋼の使用により研磨性及び切れ味が向上 | |||
| 高い安全性で快適作業! | |||
| 管材切断に威力を発揮! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/19 00:51現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0963ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA857LH-21 150mmx18T レシプロソーブレード(3枚) |
| EA857LH-22 150mmx14T レシプロソーブレード(3枚) |
| EA857LH-23 200mmx18T レシプロソーブレード(3枚) |
| EA857LH-24 200mmx14T レシプロソーブレード(3枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。

