詳細表示

このページのURL:

品番 : EA857LH-22

品名 : 150mmx14T レシプロソーブレード(3枚)

仕様

メーカー 河部精密工業(KSK) 型番 K-6014
用途 鉄工用 切断能力 鉄パイプ:内径75mm
山数 14 全長 150mm
厚み 0.9mm 材質 コバルトハイス鋼
入数 3枚
コバルトハイス鋼の使用により研磨性及び切れ味が向上
高い安全性で快適作業!
管材切断に威力を発揮!
追加説明
カタログ価格

1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/05 23:31現在)

商品入数 3 販売単位 PK
カタログページ 0963ページ

代替品

EA857LH-1
  • 品番

    EA857LH-1

  • コメント

    10枚入り

バリエーション一覧
EA857LH-21 150mmx18T レシプロソーブレード(3枚)
EA857LH-22 150mmx14T レシプロソーブレード(3枚)
EA857LH-23 200mmx18T レシプロソーブレード(3枚)
EA857LH-24 200mmx14T レシプロソーブレード(3枚)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top