詳細表示

このページのURL:

品番 : EA857LH-1

品名 : 150mmx14T レシプロソーブレード(10枚)

仕様

メーカー 河部精密工業(KSK) 型番 L-1214R
用途 鉄工用 切断能力 鉄パイプ:内径75mm
適用材 鉄管、銅管、塩ビパイプ、アングル材等 山数 14
全長 150mm 厚み 0.9mm
材質 コバルトハイス鋼 入数 10枚
高い安全性で快適作業!
管材切断に威力を発揮!
コバルトハイス鋼の使用により耐摩耗性及び切れ味が向上
追加説明
カタログ価格

5,440 (税抜)/ 5,984 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2025/10/02 14:48現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 1001ページ

代替品

EA857LH-22
バリエーション一覧
EA857LH-1 150mmx14T レシプロソーブレード(10枚)
EA857LH-2 150mmx18T レシプロソーブレード(10枚)
EA857LH-3 200mmx14T レシプロソーブレード(10枚)
EA857LH-4 200mmx18T レシプロソーブレード(10枚)
EA857LH-5 250mmx14T レシプロソーブレード(10枚)
EA857LH-6 250mmx18T レシプロソーブレード(10枚)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top