品番 : EA857LH-5
品名 : 250mmx14T レシプロソーブレード(10枚)
仕様
| メーカー | 河部精密工業(KSK) | 型番 | L-1514R |
|---|---|---|---|
| 用途 | 鉄工用 | 切断能力 | 鉄パイプ:内径150mm |
| 適用材 | 鉄管、銅管、塩ビパイプ、アングル材等 | 山数 | 14 |
| 全長 | 250mm | 厚み | 0.9mm |
| 材質 | コバルトハイス鋼 | 入数 | 10枚 |
| 高い安全性で快適作業! | |||
| 管材切断に威力を発揮! | |||
| コバルトハイス鋼の使用により耐摩耗性及び切れ味が向上 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,130 円(税抜)/ 10,043 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/20 19:06現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0963ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
