品番 : EA857SC-5
品名 : 152mmx18T レシプロソーブレード(金工用/5枚)
仕様
| 全長 | 152mm | 山数 | 18 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 5枚 | 材質 | バイメタルスチール |
| 用途 | 金属 | ||
| ストレートブレード形状を採用しています。 | |||
| 耐久性に優れます。 | |||
| 金属板や形鋼の切断に最適です。 | |||
| 最適化された歯ピッチにより振動が軽減され、よりクリーンな切断と作業時の疲労軽減を実現します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/19 00:47現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0963ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA857SC-6です。
