詳細表示

このページのURL:

品番 : EA857SC-6

品名 : 152mmx24T レシプロソーブレード(金工用/5枚)

仕様

全長 152mm 山数 24
入数 5枚 材質 バイメタルスチール
用途 金属
ストレートブレード形状を採用しています。
耐久性に優れます。
金属板や形鋼の切断に最適です。
最適化された歯ピッチにより振動が軽減され、よりクリーンな切断と作業時の疲労軽減を実現します。
追加説明
カタログ価格

1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/17 23:24現在)

商品入数 5 販売単位 PK
カタログページ 0963ページ
バリエーション一覧
EA857SC-1 02mmx14T レシプロソーブレード(金工用/5枚)
EA857SC-2 102mmx18T レシプロソーブレード(金工用/5枚)
EA857SC-3 102mmx24T レシプロソーブレード(金工用/5枚)
EA857SC-4 152mmx14T レシプロソーブレード(金工用/5枚)
EA857SC-5 152mmx18T レシプロソーブレード(金工用/5枚)
EA857SC-6 152mmx24T レシプロソーブレード(金工用/5枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top