品番 : EA858B-1
品名 : DC18.0V Cチャンネルカッター(充電式/本体)
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | CE18DYCA(NN) |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | CC-19(38×12×1.2mm) | 1充電当たりの作業量目安(BSL1820M使用時) | 約300カット (※数値は参考値です。材料や条件により異なります。) |
| 使用可能蓄電池 | マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ) | 電圧・容量 | 18V-2.0Ah |
| 充電時間 | 約20分(満充電) | サイズ | 514×115×146mm (BSL1820M装着時) |
| 重量 | 3.7kg (BSL1820M装着時) |
付属品 | ・ブレードA(本体装着) ・ブレードB(本体装着) ・六角棒スパナ(6mm) ・フック組(フック×1個・ねじM5×2個) |
| 切断作業を電動化。片手操作で部材を押さえながら、安全作業をサポートします。 操作荷重はスイッチを押すだけなので、楽に切断できます。(切断時間:4秒以下) |
|||
| 狭所での取り回しがしやすいよう、軽量・コンパクトを実現。片手でも楽に操作できます。 | |||
| 天井裏など暗い場所での作業に便利なLEDライト付 | |||
| 作業中の仮置きに便利な大型フック付 | |||
| ※蓄電池、充電器は付属しておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,000 円(税抜)/ 45,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/25 04:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA858B-11 DC18.0V Cチャンネルカッター(充電式) |
| EA858B-1 DC18.0V Cチャンネルカッター(充電式/本体) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA858B-16 : [EA858B-1,-11用] ブレードセット |
| オプション | EA813H-26 : 10.8-36V 2ポート急速充電器 |
| オプション | EA813HF-15A : DC18.0V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
