品番 : EA858HB-103
品名 : 10 x15mm 長穴用替刃
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 育良精機 | 型番 | 14MPL10×15B |
|---|---|---|---|
| 穴径(mm) | 10×15 | 板厚(mm) | 6 |
| 梱包重量 | 119g | 仕様 | EA858HB用 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,100 円(税抜)/ 18,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/04 09:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA858HB-102 8.5x13mm 長穴用替刃 |
| EA858HB-103 10 x15mm 長穴用替刃 |
| EA858HB-104 11 x15mm 長穴用替刃 |
メイン画像
拡大
