詳細表示

このページのURL:

品番 : EA858HB-104

品名 : 11 x15mm 長穴用替刃

仕様

メーカー 育良精機 型番 14MPL11×15B
穴径(mm) 11×15 板厚(mm) 6
重量 104g 仕様 EA858HB用
追加説明 ●重量…104g (2011/09/13/0993)
カタログ価格

17,100 (税抜)/ 18,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/09 12:04現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0875ページ
バリエーション一覧
EA858HB-102 8.5x13mm 長穴用替刃
EA858HB-103 10 x15mm 長穴用替刃
EA858HB-104 11 x15mm 長穴用替刃
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top