詳細表示

このページのURL:

品番 : EA858HB-413

品名 : 13mm 丸穴用替刃(厚板用)

仕様

メーカー 育良精機 型番 13F
穴径(mm) 13 板厚(mm) 4~9
仕様 【EA858HB-200、EA858HB-210用】丸穴用替刃 材質 工具鋼
用途 厚板用
追加説明
カタログ価格

12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/26 12:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0854ページ
バリエーション一覧
EA858HB-406 6mm 丸穴用替刃(厚板用)
EA858HB-408 8mm 丸穴用替刃(厚板用)
EA858HB-410 10mm 丸穴用替刃(厚板用)
EA858HB-411 11mm 丸穴用替刃(厚板用)
EA858HB-412 12mm 丸穴用替刃(厚板用)
EA858HB-413 13mm 丸穴用替刃(厚板用)
EA858HB-414 14mm 丸穴用替刃(厚板用)
EA858HB-415 15mm 丸穴用替刃(厚板用)
EA858HB-416 16mm 丸穴用替刃(厚板用)
EA858HB-417 17mm 丸穴用替刃(厚板用)
EA858HB-418 18mm 丸穴用替刃(厚板用)
EA858HB-419 19mm 丸穴用替刃(厚板用)
EA858HB-420 20mm 丸穴用替刃(厚板用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top