品番 : EA858HB-210
品名 : DC36 油圧パンチャー(充電式)
仕様
メーカー | 育良精機 | 型番 | ISK-MP20LF |
---|---|---|---|
仕様 | 本体 | 能力 | SS400相当:φ20×厚み9mm SS304相当φ20×厚み6mm (溝形鋼のみφ20×厚み8mm) |
バッテリー | ・36V(リチウムイオン2.5Ah) ・充電器 AC100V(50/60Hz) |
充電時間 | 32分 |
穴形状 | 丸穴φ6mm~φ20mm 長穴6.5×10mm~14×21mmまで |
フトロコサイズ | 40mm |
ストローク | 18mm | サイズ | 270×109×396(H)mm |
重量 | 10.5kg(バッテリー含む) | 付属品 | ・片口スパナ#10・17 ・六角棒レンチ#3 ・ポンチ・ダイスセット(14F) ・充電器 ・ポンチホルダ締付バー ・バッテリーパック×1個 ・キャリングケース(樹脂製) |
完全複動型で噛み込み時にも油圧の力で戻せます。 | |||
クイックガイド付き | |||
のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。 | |||
圧力規制弁付の為、本体に過負荷がかかりません。 | |||
一回の充電で90回打ち抜き可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
268,000 円(税抜)/ 294,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/08 01:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0892ページ |
拡大