品番 : EA858HB-316
品名 : 16mm 丸穴用替刃(薄板用)
仕様
| メーカー | 育良精機 | 型番 | 16A |
|---|---|---|---|
| 穴径(mm) | 16 | 板厚(mm) | 2~3.2 |
| 仕様 | 【EA858HB-200、EA858HB-210用】丸穴用替刃 | 材質 | 工具鋼 |
| 用途 | 薄板用 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/25 13:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0854ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA858HB-210 : DC36 油圧パンチャー(充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大
