品番 : EA858HB-314
品名 : 14mm 丸穴用替刃(薄板用)
仕様
メーカー | 育良精機 | 型番 | 14A |
---|---|---|---|
穴径(mm) | 14 | 板厚(mm) | 2~3.2 |
仕様 | 【EA858HB-200、EA858HB-210用】丸穴用替刃 | 材質 | 工具鋼 |
用途 | 薄板用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,400 円(税抜)/ 18,040 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/14 17:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0875ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA858HB-210 : DC36 油圧パンチャー(充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)