詳細表示

このページのURL:

品番 : EA858HB-601

品名 : 6.5x10mm 長穴用替刃(厚板用)

仕様

メーカー 育良精機 型番 6.5X10F
穴径(mm) 6.5×10 板厚(mm) 4~9
仕様 【EA858HB-200、EA858HB-210用】長穴用替刃 材質 工具鋼
用途 厚板用
追加説明
カタログ価格

21,300 (税抜)/ 23,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 23:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0875ページ
バリエーション一覧
EA858HB-601 6.5x10mm 長穴用替刃(厚板用)
EA858HB-602 8.5x13mm 長穴用替刃(厚板用)
EA858HB-603 10 x15mm 長穴用替刃(厚板用)
EA858HB-604 11 x15mm 長穴用替刃(厚板用)
EA858HB-605 12 x18mm 長穴用替刃(厚板用)
EA858HB-606 13 x19.5mm 長穴用替刃(厚板用)
EA858HB-607 14 x21mm 長穴用替刃(厚板用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top