品番 : EA858HC
品名 : 20mm 油圧パンチャー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 育良精機 | 型番 | IS-20MPS |
|---|---|---|---|
| 能力 | φ20×厚み6mm/φ14×厚み7.5mm (溝形鋼のみ7.5mm) |
電源 | AC100V 50/60Hz |
| 定格消費電力 | 900W | 穴形状 | 丸穴・長穴 |
| フトコロサイズ | 55mm | コード長 | 2.7m |
| サイズ | 140×330×550(H)mm | 重量 | 9.0kg |
| 標準付属品 | ・片口スパナ#10・17 ・六角棒レンチ#3 ・φ11mmポンチ・ダイスセット(EA858HC-11) ・S型ストッププレート ・ワークスタンド ・サイドハンドル ・キャリングケース(鉄製) |
||
| 本体二重絶縁構造 | |||
| 圧力規制弁標準装備の為、本体に過負荷がかかりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
161,700 円(税抜)/ 177,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/02 17:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0854ページ | ||||
