品番 : EA858HC-10
品名 : 10mm 丸穴用替刃
仕様
| メーカー | 育良精機 | 型番 | 20MPL10B |
|---|---|---|---|
| 穴径(mm) | 10 | 板厚(mm) | 6 |
| 仕様 | EA858HC用 | 材質 | 工具鋼 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,100 円(税抜)/ 7,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 02:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0854ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA858HC-10 10mm 丸穴用替刃 |
| EA858HC-11 11mm 丸穴用替刃 |
| EA858HC-14 14mm 丸穴用替刃 |
| EA858HC-15 15mm 丸穴用替刃 |
| EA858HC-18 18mm 丸穴用替刃 |
| EA858HC-20 20mm 丸穴用替刃 |
