詳細表示

このページのURL:

品番 : EA858HC-11

品名 : 11mm 丸穴用替刃

仕様

メーカー 育良精機 型番 20MPL11B
穴径(mm) 11 板厚(mm) 6
仕様 EA858HC用 材質 工具鋼
追加説明
カタログ価格

9,270 (税抜)/ 10,197 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/14 16:26現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0875ページ
バリエーション一覧
EA858HC-10 10mm 丸穴用替刃
EA858HC-11 11mm 丸穴用替刃
EA858HC-14 14mm 丸穴用替刃
EA858HC-15 15mm 丸穴用替刃
EA858HC-18 18mm 丸穴用替刃
EA858HC-20 20mm 丸穴用替刃
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top