品番 : EA858HD-9
品名 : [EA858HD,HE用] φ10.0mm 丸穴用ポンチ
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | 308118 |
---|---|---|---|
EA858HD、EA858HE用 | |||
穴径 | 10mm | 板厚 | 3.2mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,600 円(税抜)/ 7,260 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/04 03:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0861ページ |