品番 : EA858HR-108
品名 : 8mm パンチ(EA858HR-1A/丸穴・厚板用)
仕様
メーカー | 育良精機 | 型番 | SL8B |
---|---|---|---|
穴径(mm) | 8 | 適用板厚(mm) | 6.0 |
仕様 | EA858HR-1A用替刃 | 用途 | 丸穴・軟鋼板用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,760 円(税抜)/ 10,736 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/08 05:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0892ページ |
拡大