品番 : EA858HR-112
品名 : 12mm パンチ(EA858HR-1A/丸穴・厚板用)
仕様
| メーカー | 育良精機 | 型番 | SL12B |
|---|---|---|---|
| 穴径(mm) | 12 | 適用板厚(mm) | 6.0 |
| 仕様 | EA858HR-1A用替刃 | 用途 | 丸穴・軟鋼板用 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,470 円(税抜)/ 8,217 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/07 01:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0854ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
