詳細表示

このページのURL:

品番 : EA858HR-201

品名 : 6.5x10mm パンチ(EA858HR-1A/長穴・薄板用)

仕様

メーカー 育良精機 型番 SL6.5X10A
穴径(mm) 6.5×10 適用板厚(mm) 3.2
仕様 EA858HR-1A用替刃 用途 長穴・軟鋼板用
追加説明
カタログ価格

13,100 (税抜)/ 14,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/01 21:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0854ページ
バリエーション一覧
EA858HR-201 6.5x10mm パンチ(EA858HR-1A/長穴・薄板用)
EA858HR-202 8.5x13mm パンチ(EA858HR-1A/長穴・薄板用)
EA858HR-203 10x15mm パンチ(EA858HR-1A/長穴・薄板用)
EA858HR-204 11x15mm パンチ(EA858HR-1A/長穴・薄板用)
EA858HR-205 6.5x10mm パンチ(EA858HR-1A/長穴・厚板用)
EA858HR-206 8.5x13mm パンチ(EA858HR-1A/長穴・厚板用)
EA858HR-207 10x15mm パンチ(EA858HR-1A/長穴・厚板用)
EA858HR-208 11x15mm パンチ(EA858HR-1A/長穴・厚板用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top