品番 : EA858HR-203
品名 : 10x15mm パンチ(EA858HR-1A/長穴・薄板用)
仕様
| メーカー | 育良精機 | 型番 | SL10X15A |
|---|---|---|---|
| 穴径(mm) | 10×15 | 適用板厚(mm) | 3.2 |
| 仕様 | EA858HR-1A用替刃 | 用途 | 長穴・軟鋼板用 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,100 円(税抜)/ 14,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 00:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0854ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
