品番 : EA858HR-511
品名 : 11mm 丸穴用替刃(厚板用)
仕様
| メーカー | 育良精機 | 型番 | L11F |
|---|---|---|---|
| 穴径(mm) | 11 | 板厚(mm) | 4~6 |
| 仕様 | 【EA858HR-2用】丸穴用替刃 | 材質 | 工具鋼 |
| 用途 | 厚板用 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/18 16:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0854ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA858HR-2 : DC36V 油圧パンチャー(充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大
