品番 : EA858HR-514
品名 : 14mm 丸穴用替刃(厚板用)
仕様
メーカー | 育良精機 | 型番 | L14F |
---|---|---|---|
穴径(mm) | 14 | 板厚(mm) | 4~6 |
仕様 | 【EA858HR-2用】丸穴用替刃 | 材質 | 工具鋼 |
用途 | 厚板用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/01 21:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0892ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA858HR-2 : DC36V 油圧パンチャー(充電式) |
拡大