品番 : EA860JA-1
品名 : AC100V/ 900W(50Hz/60Hz) 発電機(静音)
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | IGG-900 |
---|---|---|---|
サイズ | 485×281×399mm | 重量 | 14.4kg |
出力 | AC:0.9kVA DC:60W |
定格電流 | AC:9.0A DC:5.0A |
定格電圧 | AC:100V DC:12V |
連続使用時間 | 定格負荷(3時間)・1/4負荷(11時間) |
燃料・タンク容量 | 2.8L | 騒音レベル | 74.61dB |
使用燃料 | レギュラーガソリン | 始動方式 | リコイル式 |
USBポート | 1 | ||
レギュラーガソリン使用のインバーター発電機です。 | |||
USBポート付きなので、携帯やスマートフォンの充電でもご使用になれます。 | |||
コンパクトなボディで女性でも簡単に操作できるようになっています。 | |||
※エンジンオイルが別途必要になります。 オイル型式:10W-30(SAE規格) 必要使用量:320cc |
|||
現場・作業場やDIY、アウトドアだけでなく、防災用としてもご使用いただけます。 | |||
オイル警告ランプ付きで、エンジンオイルの不足がすぐに分かります。 | |||
エコモードスイッチ搭載で、使用する電力量に応じてエンジン回転数を変化させて燃料の消費と騒音を抑えられます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
84,500 円(税抜)/ 92,950 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/18 19:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0907ページ 2459ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA860JA-1 AC100V/ 900W(50Hz/60Hz) 発電機(静音) |
EA860JA-2 AC100V/1600W(50Hz/60Hz) 発電機(静音) |