詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864AK-1

品名 : AC100V/ 6W 電撃殺虫器(屋内用)

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 DGK-1H
商品名 電撃!蚊チッと サイズ φ125×240(H)mm
定格 定格入力電圧:AC100V
定格二次電圧:DC900V
定格二次短絡電流:3mA
定格周波数 50/60Hz
消費電力 6W 有効面積 約25㎡
使用ランプ FL4BL形 ランプ寿命 約2000時間
重量 600g 付属品 清掃用ブラシ×2本
電撃式殺虫器
UV光源で誘引された蚊や虫を高電圧で感電させ、駆除します。
据え置き設置、吊り下げ設置ができます。
省エネ設計
黒色を好む蚊の習性を利用し誘引効果を高めるブラックボディ
薬剤不使用で小さいお子さんやペットも安心
※軒下に設置する場合は、雨や水がかからないよう注意してください。
追加説明
カタログ価格

3,490 (税抜)/ 3,839 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/03 17:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2207ページ

代替品

EA864AK-2
  • 品番

    EA864AK-2

  • コメント

    仕様をご確認ください。

EA864AK-11
  • 品番

    EA864AK-11

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • 近紫外線で蚊や虫を誘引し、高電圧で感電させ駆除します。
  • 屋内の様々な場所でお使いいただけます。

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top