品番 : EA864BB-14A
品名 : 増設用ワイヤレスインターホン(室内子機)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | DXアンテナ | 型番 | DWA20R |
---|---|---|---|
仕様 | 増設用室内子機 | 電波到達距離 | 100m(親機を中継することで最長200mの子機間通信可能) |
電源 | ニッケル水素電池2.4V(充電用ACアダプタ付) (入力:AC100V(50/60Hz)・出力:DC6V/0.5A) |
サイズ | 60(W)×24.4(D)×120(H)mm |
重量 | 約120g(壁掛けスタンドを除く) | 規格 | ARIB STD-T101準拠 |
周波数 | 1,895.616~1,902.528 MHz (1.728MHz step) |
通信方式 | 時分割多元接続方式 |
増設子機の登録台数 | 室内機(親)に対して最大5台 (室内機(子)3台+玄関子機2台)登録可 |
使用温度範囲 | -10~+40℃ |
消費電力 | 通話:0.1W 待機:0.01W |
防水性能 | IPX4(防沫型) |
連続通話時間 | 約5時間 | 着信音 | 3種類 |
待受時間 | 約100時間 | 充電時間 | 約10時間 |
付属品 | 専用ACアダプター、専用充電池パック、壁取付用ネジ(M4×16mm)×2、室内機ボタンラベルシート | ||
ワイヤレス通信で、取り付けがかんたんなインターホン。 | |||
増設することで様々なニーズに対応できる、便利な製品です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,000 円(税抜)/ 7,700 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/11 20:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA864CE-10C ワイヤレスインターホン(親機+玄関子機) |
EA864CE-18A ワイヤレスインターホン(親機+室内子機) |
EA864BB-14A 増設用ワイヤレスインターホン(室内子機) |
EA864BB-10B 増設用ワイヤレスインターホン(玄関子機) |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA864BB-10B : 増設用ワイヤレスインターホン(玄関子機) |
関連商品 | EA864CE-10C : ワイヤレスインターホン(親機+玄関子機) |
関連商品 | EA864CE-18A : ワイヤレスインターホン(親機+室内子機) |