品番 : EA864BB-82
品名 : ワイヤレスチャイムセット(防水押ボタン)
受信器+防水押ボタン送信器セット
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | EWS-S5032 |
|---|---|---|---|
| 電波到達距離 | 約120m(見通し距離) | 周波数 | 313.625MHz(特定小電力機器) |
| IDコード | 約25万通り | 使用温度範囲 | 0℃~40℃ |
| 【受信器】 | |||
| 電源 | 単3電池×3本(別売) または、DC4.5V センタープラス 適合プラグ:外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm (別売ACアダプター使用時) |
電池寿命 | 約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用) |
| 音量 | 約88dB/50cm | 報知音 | 20種類 |
| 報知音量 | 5段階 | サイズ | 142×29×80(H)mm |
| 重量 | 約138g(電池除く) | 付属品 | 取付ネジ 2本(Φ3×20mm) |
| 【防水押ボタン送信器】 | |||
| 電源 | 単4形アルカリ乾電池×2本(別売) | 電池寿命 | 約2年(1日に10回使用) ※電池の性能、使用条件により短くなる場合があります。 |
| 防水仕様 | IPX7 防浸形 | サイズ | φ80×37(H)mm |
| 重量 | 約69g(電池除く) | 付属品 | 取付ネジ 2本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚 |
| お好みで設定できる20種類の報知音。 | |||
| 押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 | |||
| 浴室やトイレなど水周りでの使用に最適な防水タイプ。 | |||
| 受信器1台に対して送信器8台まで、送信器に対しては受信器を何台でも増設可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,730 円(税抜)/ 7,403 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/04 03:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2315ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA864BB-67 : ワイヤレスチャイム防水押しボタン送信器 |
| セット商品 | EA864BB-72 : [EA864BB-71,82,83用] 受信器 |
| オプション | EA864BB-100 : [EA864BB-72,85,91,96用] ACアダプター |
| オプション | EA864CB-510 : センサーライト用送信器 (ワイヤレスチャイム連動) |
