詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864BB-100

品名 : [EA864BB-72,85,91,96用] ACアダプター

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 EWS-ACA
定格入力 AC100V~240V 50/60Hz 定格出力 DC4.5V/1000mA
コード長 約1.8m 適合プラグ 外径Φ5.5mm、内径Φ2.1mm
極性 センタープラス
ワイヤレスチャイム(EA864BB-72、-85、-91、-96)用ACアダプター
受信器の電池代や電池切れの心配不要。
追加説明
カタログ価格

2,990 円(税抜)/ 3,289 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/29 17:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2315ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top