品番 : EA864BB-91
品名 : ワイヤレスチャイム(設置型)受信器
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | EWS-P70 |
|---|---|---|---|
| 音量 | 約90dB/50cm ※音量大時 |
電波到達距離 | 約120m(見通し距離) |
| 電源 | DC4.5V ACアダプター付属 | サイズ | 180×38×100(H)mm |
| 重量 | 約215g | 使用温度範囲 | 0℃~40℃ |
| 付属品 | 取付ネジ 2本(Φ3×20mm) ACアダプター1個(コード長 約1.8m) 送信場所シール 1枚 |
周波数 | 313.625MHz(特定小電力機器) |
| IDコード | 約25万通り | 対応送信機 | EA864BB-61、-66、-67、-68 |
| 最大12台までの送信器を登録できるプロユース対応の受信器です。 | |||
| 受信した送信器の番号ボタンと番号ディスプレイが点灯し、送信元が一目で分かります。 | |||
| 番号ディスプレイは先に受信した番号順に表示します。 | |||
| 配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を12台まで登録可能) |
|||
| 送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能 | |||
| 電波の到達距離は見通し約120m 店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適 |
|||
| IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要 | |||
| 送信器の電池交換時期をランプでお知らせ | |||
| お好みで設定できる17種類の報知音 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能 |
|||
| 音量を3段階に調節可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,400 円(税抜)/ 16,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/15 17:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2315ページ | ||||
