品番 : EA864BB-66
品名 : ワイヤレスチャイム押しボタン送信器
増設用送信機
仕様
メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | EWS-P30 |
---|---|---|---|
電源 | コイン形リチウム電池(CR2032)×2個(別売) | IDコード | 約25万通り |
使用温度範囲 | 0℃~40℃ | 防水仕様 | IPX4 防沫形 |
サイズ | 40×19×91(H)mm | 重量 | 約38g |
付属品 | 取付ネジ 2本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚 | ||
増設用 | |||
別売のワイヤレスチャイムの受信機と組み合わせてご使用ください。 | |||
配線不要なワイヤレスタイプで設置が簡単! | |||
送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能。 | |||
店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。 | |||
暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。 | |||
※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,220 円(税抜)/ 2,442 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/19 22:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2416ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA864BB-66 ワイヤレスチャイム押しボタン送信器 |
EA864BB-85 [EA864BB-81用] ワイヤレスチャイム受信器 |