品番 : EA864BB-83
品名 : ワイヤレスチャイムセット(人感センサー)
受信器+センサー送信器セット
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | EWS-S5033 |
|---|---|---|---|
| 電波到達距離 | 約120m(見通し距離) | 周波数 | 313.625MHz (特定小電力機器) |
| IDコード | 約25万通り | 使用温度範囲 | 0℃~40℃ |
| 【受信器】 | |||
| 電源 | 単3電池×3本(別売) または、DC4.5V センタープラス 適合プラグ:外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm (別売ACアダプター使用時) |
電池寿命 | 約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用) |
| 音量 | 約88dB/50cm | 報知音 | 20種類 |
| 報知音量 | 5段階 | サイズ | 142×29×80(H)mm |
| 重量 | 約138g(電池除く) | 付属品 | 取付ネジ 2本(Φ3×20mm) |
| 【センサー送信器】 | |||
| 電源 | 単4形アルカリ乾電池×3本(別売) | 電池寿命 | 約2年(1日に10回使用) ※電池の性能、使用条件により短くなる場合があります。 |
| 防水仕様 | IPX4 防沫形 | サイズ | 110×48×45(H)mm |
| 重量 | 約80g(電池除く) | 付属品 | 取付ネジ 2本(Φ3×20mm) |
| センサーの検知エリアを人が通ると電波を送信し、受信器のチャイムでお知らせします。 | |||
| お好みで設定できる20種類の報知音。 | |||
| 受信器1台に対して送信器8台まで、送信器に対しては受信器を何台でも増設可能。 | |||
| 送信器ごとに異なる音を設定できるので音による送信器の判別可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,930 円(税抜)/ 8,723 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/19 21:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2315ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA864BB-68 : ワイヤレスチャイム人感センサー送信器 |
| セット商品 | EA864BB-72 : [EA864BB-71,82,83用] 受信器 |
| オプション | EA864BB-100 : [EA864BB-72,85,91,96用] ACアダプター |
| オプション | EA864CB-510 : センサーライト用送信器 (ワイヤレスチャイム連動) |
