品番 : EA864BB-72
品名 : [EA864BB-71,82,83用] 受信器
増設用受信器
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | EWS-P50 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 単3電池×3本(別売) または、DC4.5V センタープラス 適合プラグ:外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm (別売ACアダプター使用時) |
電池寿命 | 約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により短くなる場合があります。 |
| 電波到達距離 | 見通し 約120m | 周波数 | 313.625MHz(特定小電力機器) |
| IDコード | 約25万通り | 使用温度範囲 | 0℃~40℃ |
| 音量 | 約88dB/50cm | 報知音 | 20種類 |
| 報知音量 | 5段階 | サイズ | 142×29×80(H)mm |
| 重量 | 約138g(電池除く) | 付属品 | 取付ネジ 2本(Φ3×20mm) |
| 増設用 | |||
| 別売のワイヤレスチャイムの受信器と組み合わせてご使用ください。 | |||
| 1台の受信器に対して8台までの送信器を登録可能。 | |||
| お好みで設定できる20種類の報知音。 | |||
| 送信器ごとに異なる音を設定することで、送信器を判別できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,590 円(税抜)/ 3,949 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/19 21:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2315ページ | ||||
