品番 : EA864BB-86
品名 : [発電式] ワイヤレスチャイムセット
押す力で発電!電池を使わないワイヤレスチャイム
仕様
メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | WC-S6040AC |
---|---|---|---|
【受信器】 | |||
電源 | AC100V(50/60Hz) | 音量 | 約85dB/50cm ※音量(最大のとき) |
報知音量 | 5段階 | 電波到達距離 | 見通し 約90m |
周波数 | 315MHz(特定小電力機器) | IDコード | 約100万通り |
使用温度範囲 | 0℃~40℃ | サイズ | 57×39×106(H)mm |
重量 | 約88g | ||
【押ボタン送信器】 | |||
電源 | 押す力で発電(電池不要) | サイズ | 35×33×87(H)mm |
防水仕様 | IPX4 防沫形 | 重量 | 約66g(取付ホルダー含む) |
付属品 | 取付ネジ2本(φ3×14mm)、スリーブ2本(φ6×24mm)、 両面テープ1枚 | ||
受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要 | |||
配線が不要なワイヤレスタイプで配線が簡単。 | |||
IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。 | |||
お好みで設定できる8種類の報知音。 | |||
屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 | |||
※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。 | |||
店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。 | |||
押しボタン送信器は4台まで増設可能(別売) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,460 円(税抜)/ 4,906 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/05/11 18:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2375ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA864BB-86 [発電式] ワイヤレスチャイムセット |
EA864BB-87 [発電式] ワイヤレスチャイムセット(防水) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA864BB-88 : [EA864BB-86用] 押しボタン送信器 |