押す力で発電!電池を使わないワイヤレスチャイム(防水タイプ)
仕様
メーカー |
朝日電器(ELPA) |
型番 |
WC-S6041AC |
【受信器】 |
電源 |
AC100V 50/60Hz |
音量 |
約85dB/50cm ※音量(最大のとき) |
報知音量 |
5段階 |
電波到達距離 |
見通し 約90m |
周波数 |
315MHz(特定小電力機器) |
IDコード |
約100万通り |
使用温度範囲 |
0℃~40℃ |
サイズ |
57×39×106(H)mm |
重量 |
約88g |
|
|
【押ボタン送信器】 |
電源 |
押す力で発電(電池不要) |
サイズ |
φ75×42(H)mm |
保護等級 |
IP67 耐塵・防浸形 |
重量 |
約89g(吸盤含まず) |
付属品 |
吸盤取付用シール1枚 |
|
|
受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要 |
配線が不要なワイヤレスタイプで配線が簡単。 |
IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。 |
お好みで設定できる8種類の報知音。 |
浴室やトイレなど水周りで使用できる防水押ボタンタイプ。 |
店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。 |
押しボタン送信器は4台まで増設可能(別売) |
カタログ価格 |
4,590
円(税抜)/
5,049
円(税込)
|
在庫数 |
最新在庫 : 3
(2025/05/12 11:02現在)
|
商品入数 |
1 |
販売単位 |
個 |
カタログページ |
2375ページ
|