詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864CA-18A

品名 : AC100V/100W 人感センサーライト(防雨型)

仕様

メーカー 竹中エンジニアリング(TAKEX) 型番 LCL-12C
検知エリア 立体12m 点灯時間 約2秒~5分
電源 AC100V(コード長:5m) 光源 LEDビーム電球
検知方式 パッシブインフラレッド方式(人感センサー) サイズ 121×251×175(H)mm
重量 1400g 材質 PC樹脂
センティブゾーン 12対 消費電力 待機時:2W以下
点灯時:10W以下
調整機能 連続点灯:約2秒~約5分(ボリューム中点時:約1分)
点滅点灯:0秒~約5分(ボリューム中点時:約1分)
動作モード(昼夜判別):約10Lx~∞(常時動作)(ボリューム中点時:約50Lx)
感度:約30%~約150%(ボリューム中点時:約100%)
付帯機能 電球判別機能:装着電球のタイプを自動判別しタイプに応じて点滅パターンを設定
使用周囲温度 -20~+50℃(結露、氷結なきこと)
※5℃以下ではLED電球が正常動作しない場合がありますが、故障ではありません。
取付方法 フランジ式
明るさ 700ルーメン
防雨構造(IP43)
天井・壁面取付タイプ
屋内・屋外用
立体検知タイプ(最長部12m)
本体には100Wの電球がついています。
昼夜判別機能付
省エネ・環境に配慮したLED人感ライトです。広範囲をムラ無く照らします。
人感ライトは、人体から放出される遠赤外線(≒体温)をキャッチするパッシブインフラレッド方式の人感センサーで、人や車の動きを検知すると自動的にランプが点灯し一定時間後消灯します。
侵入者への威嚇をはじめ、車の入出庫用や来客用の自動照明として幅広くご使用いただけます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

37,000 円(税抜)/ 40,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 23:18現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2316ページ
ウェブカタログ画像
  • 検知エリア図
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
  2. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top