品番 : EA864CA-212
品名 : AC100V/ 20W LEDセンサーライト(5m)
カタログ訂正
26/05/27 明るさの訂正。(アイコン)誤:1080ルーメン、正:2000ルーメン(No.57 9025)
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | SLS-CE20W-1P |
|---|---|---|---|
| 検知エリア | 100° 15m |
点灯時間 | 5秒~5分 |
| 仕様 | 2灯 | 電源 | AC100V(コード長:5m) |
| 光源 | LED10W×2球 | 検知方式 | 赤外線センサー |
| 明るさ | 2000ルーメン | 定格 | AC100V(50/60Hz) 0.21A |
| 入力電圧範囲 | AC100~125V | 消費電力 | 19.8W |
| 100V固有エネルギー消費効率 | 101.0Lm/W | コード長 | 5m |
| 電線 | 0.75m㎡×2芯 | 入力プラグ | 防雨2Pプラグ |
| 1m照度 | 610Lx(1灯あたり) | 照射角 | 30度(1灯あたり) |
| 光源色 | 昼白色(5000K) | 球寿命 | 40000時間 |
| 最大クランプ幅 | 105mm | 人感センサー感知距離 | 水平100度、15m |
| 作動時間 | 24時間・夜間のみの切替可能 | 使用環境温度 | -20~50℃ |
| サイズ | 180×157×143(H)mm | 材質 | 本体:ABS |
| 重量 | 1.0kg | 付属品 | クランプ・L型金具×1 樹脂アンカーセット×2 |
| 屋内/屋外型 | |||
| 省エネ・高輝度LED使用の高感度センサー付ライトです。 | |||
| 人や車を感知して、パッと点灯。バラストレス水銀灯200Wクラスの明るさ(メーカー比) | |||
| センサー感知方向とライト照射の方向が調節可能 | |||
| タテ・ヨコのクランプ設置、壁面設置が可能です。 | |||
| 最大クランプ幅は105mmあり、クランプ位置をタテとヨコに変更できます。 | |||
| 防雨構造(IPX3) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/20 13:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2317ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA864CA-211 AC100V/ 10W LEDセンサーライト(5m) |
| EA864CA-212 AC100V/ 20W LEDセンサーライト(5m) |
