詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864CA-211

品名 : AC100V/ 10W LEDセンサーライト(5m)

仕様

メーカー 日動工業 型番 SLS-CE10W-1P
検知エリア 100°
15m
点灯時間 5秒~5分
明るさ 900ルーメン 電源 AC100V(コード長:5m)
光源 LED10W×1灯 検知方式 赤外線センサー
サイズ 138×159×167(H)mm 重量 0.8kg
照射角 30度 使用環境温度 -20~50℃
球寿命 40000時間 光源色 昼白色(5000K)
材質 本体:ABS 最大クランプ幅 105mm
作動時間 24時間・夜間のみの切替可能 付属品 クランプ・L型金具(最大挟み厚:105mm)×1
樹脂アンカーセット×2
屋内/屋外型
防雨構造(IPX3)
省エネ・高輝度LED使用の高感度センサー付ライトです。
人や車を感知して、パッと点灯。バラストレス水銀灯200Wクラスの明るさです。
最大クランプ幅は105mmあり、クランプ位置をタテとヨコに変更できます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

8,610 (税抜)/ 9,471 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/25 12:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2378ページ
バリエーション一覧
EA864CA-211 AC100V/ 10W LEDセンサーライト(5m)
EA864CA-212 AC100V/ 20W LEDセンサーライト(5m)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top