品番 : EA864CB-174
品名 : [USB] LED多目的ライト(非接触スイッチ/電球色)
仕様
メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | ALT-USB2030IR |
---|---|---|---|
電源 | DC 5V(microUSB)/1A |
光源 | LED(電球色相当) |
全光束 | 260lm(明るさ100%点灯時) ※調光機能で100%~約10%の範囲で変更できます。 |
Ra | 80 |
使用温度範囲 | 10~40℃ | サイズ | 32×7×304mm |
コード長 | 約2m | 付属品 | USBケーブル(約2m) マグネットホルダー 2個 木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 スリーブ(Φ6×28mm)2本 両面テープ(7.5×2.5cm)2枚 |
重量 | 約90g | ||
USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせます。モバイルバッテリー・パソコン接続可能。 | |||
非接触スイッチに手をかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると、明るさ最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できます。 | |||
付属マグネットホルダーで3段階の角度調節が可能。 | |||
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。 | |||
薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ) |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/20 22:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2110ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA864CB-173 [USB] LED多目的ライト(非接触スイッチ/昼光色) |
EA864CB-174 [USB] LED多目的ライト(非接触スイッチ/電球色) |
EA864CB-175 [USB] LED多目的ライト(ボタンスイッチ/昼光色) |
EA864CB-176 [USB] LED多目的ライト(ボタンスイッチ/電球色) |