詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864CB-175

品名 : [USB] LED多目的ライト(ボタンスイッチ/昼光色)

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 ALT-USB2030PS
電源 DC5V(microUSB)/1A 光源 LED(昼光色相当)
全光束 280lm(明るさHIGH時) Ra 80
使用温度範囲 10~40℃ サイズ 32×7×304mm
コード長 約2m 付属品 USBケーブル(約2m)
マグネットホルダー 2個
木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本
小(Φ2.8×9.5mm) 2本
スリーブ(Φ6×28mm)2本
両面テープ(7.5×2.5cm)2枚
重量 約90g
USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせます。モバイルバッテリー・パソコン接続可能。
ボタンスイッチを押すたびに点灯(LOW)→点灯(HIGH)→消灯します。
付属マグネットホルダーで3段階の角度調節が可能。
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。
薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/06 02:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2060ページ
バリエーション一覧
EA864CB-173 [USB] LED多目的ライト(非接触スイッチ/昼光色)
EA864CB-174 [USB] LED多目的ライト(非接触スイッチ/電球色)
EA864CB-175 [USB] LED多目的ライト(ボタンスイッチ/昼光色)
EA864CB-176 [USB] LED多目的ライト(ボタンスイッチ/電球色)
ウェブカタログ画像
  • 昼光色相当
  • ランプの用語集

商品動画

商品説明 商品説明

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG
  4. IMG
  5. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top