品番 : EA864CB-192
品名 : AC100V/28.0W LEDセンサーライト
検知範囲を調整できる可動式センサー搭載!広範囲に明るい防雨センサーライト
仕様
メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | ESL-W2801AC |
---|---|---|---|
検知方式 | 赤外線受動式 | 検知エリア | センサーの角度10°:80°約10m センサーの角度45°:120°約3m |
電源 | AC100V 50/60Hz | 消費電力 | 約28W(待機時:約0.2W) |
光源 | 白色LED球 ※LEDの交換はできません |
全光束 | 約1500lm |
点灯保持時間 | 約5秒~約10分間 | 点灯開始照度 | 約5lx(夜)~(昼) |
保護等級 | IPX4(防沫形) 直接雨のかかる屋外で使用可能 |
使用周囲温度範囲 | -20℃~+40℃ |
サイズ | 222×179×195(H)mm | 電源コード長 | 約3.0m |
重量 | 約1260g(ブラケット、電源コード含) | 付属品 | 取付ネジ2本 ネジ2本 コンクリート用スリーブ2本 ブラケット用ゴム1個 クランプセット1台 ブラケット1個 |
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 | |||
検知範囲を調整できる可動式センサー搭載 | |||
雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当) | |||
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 | |||
好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 | |||
低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光 | |||
ネジ止め、クランプ、別売のステンレスバンド(EA864CB-501)、三脚に取付可能。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/04/29 06:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2421ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA864CB-191 AC100V/20.0W LEDセンサーライト |
EA864CB-192 AC100V/28.0W LEDセンサーライト |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA864CB-500 : 10~100mm センサーライト用クランプ |
オプション | EA864CB-501 : 260mm センサーライト用ステンレスバンド |