品番 : EA864CB-42A
品名 : [単3x3本] LEDセンサーライト(防雨型)
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯!電池式防雨センサーライト
仕様
メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | ESL-05BT |
---|---|---|---|
検知方法 | 赤外線受動式 | 検知エリア | 90° 約2.5m(取付高さ:2.5m、取付角度:下方向45°の場合) |
電源 | 単3形アルカリ乾電池×3本(別売) | 電池寿命 | 約1年(1日に10回の使用、使用条件により大幅に変わります。) |
光源 | 0.5Wタイプ高輝度白色LED | 全光束 | 35lm |
点灯保持時間 | 約20秒(固定) | 保護等級 | IPX4(防雨型) |
使用周囲温度 | -20~45℃ | サイズ | φ44×137mm |
重量 | 84g | 付属品 | 取付ネジ2本 コンクリート用スリーブ2本 |
設置可能場所 | 屋内・屋外 | ||
暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約20秒後に自動で消灯します。 | |||
電池式なのでコンセントがないところにも設置できます。 | |||
別売のクランプ(EA864CB-500)又は、ステンレスバンド(EA864CB-501)でも取り付け可能。 | |||
※検知エリアは気温、服装、移動速度、侵入方向、体温、器具の取付高さなどにより変化します。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,520 円(税抜)/ 2,772 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/04/29 12:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2420ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA864CB-500 : 10~100mm センサーライト用クランプ |
オプション | EA864CB-501 : 260mm センサーライト用ステンレスバンド |