品番 : EA864CB-92
品名 : AC100V/8W LEDセンサーライト
暗闇で人や車の動きを検知して自動点灯!小型で明るいコンセント式防雨センサーライト(2灯)
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | ESL-SS412AC |
|---|---|---|---|
| 検知方式 | 赤外線受動式 | 検知エリア | 約120° 約10m |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 約8W(待機時 約0.2W) |
| 光源 | 白色LED(交換不可) | 全光束 | 800lm |
| 点灯保持時間 | 約30秒(固定) | 点灯開始照度 | 約4lx |
| 照射方向調整 | 下方向:約50° 左右各方向:約30°(左右単独可動) |
保護等級 | IP44(防沫形) |
| 使用周囲温度範囲 | -20~+40℃ | サイズ | 127×69×129(H)mm |
| 電源コード長 | 約1.6m | 重量 | 約320g(電源コード含む) |
| 付属品 | 取付ネジ2本、 コンクリート用スリーブ2本、 マスキングカバー1個 |
設置可能場所 | 屋内・屋外 |
| 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約30秒後に自動消灯します。 | |||
| 小型で明るいコンセント式 | |||
| 軒下などの屋外に設置できる防水仕様(IP44 防沫形) | |||
| 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 | |||
| 別売のクランプ(EA864CB-500)で最小約10mm~最大約100mm幅まで、別売のステンレスバンド(EA864CB-501)でも直径260mmまで取付可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,320 円(税抜)/ 5,852 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/06/19 01:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2315ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA864CB-91A AC100V/4W LEDセンサーライト |
| EA864CB-92 AC100V/8W LEDセンサーライト |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA864CB-500 : 10~100mm センサーライト用クランプ |
| オプション | EA864CB-501 : 260mm センサーライト用ステンレスバンド |

