品番 : EA864CD-97
品名 : 防犯カメラ(屋外用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | NSK | 型番 | NS-F201C |
---|---|---|---|
屋外用(IP67) | |||
夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線を照射。 (夜間はモノクロ映像) |
|||
電源 | DC12V | カメラサイズ | 69.4×79×155(L)mm |
カメラ重量 | 380g | ||
AHD規格 | |||
付属品 | ACアダプタ、 20mケーブル、 取付金具 |
撮影範囲 | 72°(水平) |
有効画素数 | 130万画素 | 赤外線照射距離 | 約15m |
高画質 | |||
夜間暗視タイプ | |||
対応ビデオレコーダー | EA864CD-201C |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
37,300 円(税抜)/ 41,030 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 17:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA864CD-201E : デジタルビデオレコーダー(モニター付) |
関連商品 | EA864CD-231 : デジタルビデオレコーダー |