詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864CG-12

品名 : [立入禁止] 表示板

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 881-92
内容 立入禁止 サイズ 200×450×5mm
取付穴 φ6.5mm×2ヶ所 材質 アルミ複合板
仕様 非粘着
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,000 (税抜)/ 4,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/29 05:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2282ページ
バリエーション一覧
EA864CG-11 [無地] 表示板
EA864CG-12 [立入禁止] 表示板
EA864CG-13 [安全帯使用]表示板
EA864CG-14 [頭上注意] 表示板
EA864CG-15 [足もと注意]表示板
EA864CG-16 [開口部注意]表示板
EA864CG-17 [指差確認] 表示板
EA864CG-18 [保護具着用]表示板
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top