品番 : EA864CG-17
品名 : [指差確認] 表示板
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 881-97 |
|---|---|---|---|
| 内容 | 指差確認 | サイズ | 200×450×5mm |
| 取付穴 | φ6.5mm×2ヶ所 | 材質 | アルミ複合板 |
| 仕様 | 非粘着 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/09 05:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2341ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA864CG-11 [無地] 表示板 |
| EA864CG-12 [立入禁止] 表示板 |
| EA864CG-13 [安全帯使用]表示板 |
| EA864CG-14 [頭上注意] 表示板 |
| EA864CG-15 [足もと注意]表示板 |
| EA864CG-16 [開口部注意]表示板 |
| EA864CG-17 [指差確認] 表示板 |
| EA864CG-18 [保護具着用]表示板 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA864CG-1 : 音声案内機(赤外線センサー) |
| 本体 | EA864CG-2 : 音声案内機(赤外線センサー/壁面取付用) |
| 本体 | EA864CG-3 : 音声案内機(赤外線センサー/単管取付用) |
| 本体 | EA864CG-4 : 音声案内機(赤外線センサー/スタンド付) |
