品番 : EA864CW-51
品名 : AC100V 車両入出庫警告灯(ブザー付/赤)
仕様
メーカー | 日恵製作所 | 型番 | KL12R-100TJR |
---|---|---|---|
色 | 赤 | 仕様 | LED回転(点滅)+ブザー |
検知範囲 | 0.5~10m | 重量 | 1.27kg |
方向判別 | 無し | サイズ | 回転灯:φ120×155mm センサー:φ73×170mm |
〈セット内容〉 | 車両通過検知用センサー×1台 車両通過検知用LED回転灯×1台 接続コード(本体側:1m、センサー側:1m) 電源コード850mm |
設置場所 | 屋内/屋外 |
電源電圧 | AC100V | ||
車両の出入りを赤外線センサーで検知し、回転灯や警報器で通行者などに注意を促します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
58,600 円(税抜)/ 64,460 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/05 08:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 2386ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA864CW-51 AC100V 車両入出庫警告灯(ブザー付/赤) |
EA864CW-52 AC100V 車両入出庫警告灯(ブザー付/黄) |
EA864CW-56 AC100V 車両入出庫警告灯(音声案内付/赤) |
EA864CW-57 AC100V 車両入出庫警告灯(音声案内付/黄) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA864CW-61 : 1m 延長コード(防水/EA864CW-51~57用) |
オプション | EA864CW-62 : 3m 延長コード(防水/EA864CW-51~57用) |
拡大